ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様
コーキングレス型、【調光器】不可
幅(mm)
150
寸法(mm)
【出】202
質量(kg)
1.6
取付
【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)
405
備考
人検知カメラ付
規格
【高演色LED】R15クラス2
消費電力(W)
7.6
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
16
ガラス色
透明ケシ
電源容量(VA)
12
定格光束(Lm)
122
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
※
※microSDカードを別途ご用意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
別売付属品
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055556
OG264321LCR
アルミダイカスト(黒色)
木台(PF310B1)
白熱灯器具40W相当
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055565
OG264324LCR
アルミダイカスト(鉄錆色)
木台(PF310B1)
白熱灯器具40W
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055581
OG264327LCR
アルミダイカスト(オフホワイト色)
木台(PF310W1)
白熱灯器具40W
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください