ODELIC(オーデリック)
フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができる
埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様
エンドキャップ付
その他
【光束維持】50000時間
材質
樹脂
備考
現場カット可能
取付方式
壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧
DC24V
制御
調色
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
取付場所
屋外用
縦(mm)
12
色温度(K)
2700-5700
電源コード
付
LED
ドットレス
電源タイプ
別置型
電源コード(cm)
38
光色
電球色~昼光色
調光方式
【連続調光】100-1%
別売品番
[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※電源装置(別売)、Bluetoothドライバー(別売)、Bluetoothコントローラ(別売)、固定器具(別売)が必須です。
※屋内取付専用
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
横(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66048827
FL0100SBC
0.2
27
10
70
420
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66048836
FL0100TBC
0.2
27
9
83.3
500
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
66048845
FL0200SBC
0.3
21.8
10
71
803
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048861
FL0200TBC
0.3
21.8
9
84.5
955
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048870
FL0300SBC
0.4
16.5
10
71.8
1185
¥
55,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048879
FL0300TBC
0.4
16.5
9
85.5
1411
¥
55,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048888
FL0400SBC
0.5
11.3
10
71.9
1568
¥
73,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048897
FL0400TBC
0.5
11.3
9
85.5
1866
¥
73,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048906
FL0500SBC
0.6
6
10
72.2
1950
¥
91,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66048915
FL0500TBC
0.6
6
9
85.9
2321
¥
91,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。