ウインカーステー 8mm穴 フロント用

ウインカーステー 8mm穴 フロント用 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:ADT004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
タイプ:8mm穴
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:削り出し
備考:フロント用、ネジロック剤推奨
関連商品:品番:MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004

付属品イモネジ材質アルミブラック備考フロント用、ネジロック剤推奨タイプ8mm穴製法削り出し関連部品MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004入数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080291ADT004
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする