設定情報
販売価格(税別)¥499~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リンテックコマース

【オーダー】目かくし・遮熱・防災対策フィルム HGSM01

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】目かくし・遮熱・防災対策フィルム HGSM01 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スモークカラーは、朝方や夕方の逆光時などの眩しさを軽減しつつもナチュラルに視界が広がります。
夏に比べて冬は光の量は少なくても、太陽の位置が低いため、目に刺さるような眩しさを感じます。
冬の日差しのぽかぽかはうれしいけれど刺すような眩しさを軽減したい方にお勧めに窓フィルムです。
紫外線99%カット!室内でのうっかり日焼けや、畳や窓際の家具の保護、カーペットの色褪せ予防にも効果的です。
紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300~380nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長315~380nm)・B波(波長300~315nm)ともにカットします。
地震災害や不慮の事故などでガラスが割れてもガラスの破片をフィルムに貼り付けたまま保持し、ガラスの飛び散りを防ぎます。

注文コード66103086 用途眩しさを軽減 材質ポリエステル、粘着剤(アクリル系) グレー 幅(cm)フィルム最大幅:90 耐熱温度(℃)80 赤外線・紫外線保護UPF50+ 耐用年数(年)UVカット効果:5 施工内容水貼り サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※屋内用です。屋内側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・複層ガラスなどの特殊なガラスには、貼らないでください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする