設定情報
販売価格(税別)¥459~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リンテックコマース

【オーダー】遮熱・目かくしフィルム HGJIR10

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】遮熱・目かくしフィルム HGJIR10 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

光を反射し、明るく目隠し・視線をカット。
浴室などの湿気の多い場所にも貼り付く目かくしシート
透明ガラスに貼るだけでミルキー色のガラスになります
遮熱効果で夏の冷房効果がアップ。節電対策に
シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。
賃貸や転勤があるかもしれない方、装飾を変更することが好きな店舗さんなどにオススメです。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。

注文コード66103165 用途目かくし、紫外線対策に 材質塩化ビニル(エンボス樹脂) すりガラス調 タイプ貼って剥がせる 耐熱温度(℃)60 赤外線・紫外線保護UPF50+ 施工内容水貼り サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※屋内側からお貼りください。
※貼る面が三次曲面や凸凹面・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※LOW-Eガラスなどの特殊なガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする可能性がありますので貼らないでください。
※アクリル板・塩ビ版に貼ることはできますが、アウトガスによるシートの浮きや膨れが発生した場合には、張り直してください。
※はめ殺し・FIX窓の複層ガラス・網入ガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。
※カーテンやブラインドと併用はお避けください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする