カクダイ
水道用フレキパイプ 呼径25
最高使用圧力:0.75MPa
最小曲げ半径75ミリ
取付ネジは管用平行ネジ
パイプ外径:25ミリ
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
日本製
内容量
1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66109858
743-013-0100
パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト
25・100
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
66109867
743-013-0125
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・125
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
66109876
743-013-0150
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・150
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
66109885
743-013-0175
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・175
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
66109901
743-013-0200
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・200
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
66109910
743-013-0225
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・225
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
66109919
743-013-0250
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・250
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
66109928
743-013-0275
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・275
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
66109937
743-013-0300
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・300
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
66109946
743-013-0350
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・350
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
66109955
743-013-0400
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・400
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
66109971
743-013-0450
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・450
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
66109980
743-013-0500
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・500
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
66109989
743-013-0600
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・600
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
66109998
743-013-0700
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・700
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
66110007
743-013-0800
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・800
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
66110016
743-013-0900
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・900
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
66110025
743-013-1000
パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト
25・1000
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください