曜日別特売

電機解氷機

電機解氷機 - IKURATOOLS(育良精機)電機解氷機 - IKURATOOLS(育良精機)電機解氷機 - IKURATOOLS(育良精機)

家庭用電源で安全にハイパワー解氷
イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全です
サーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します
解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です
38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です
解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします

用途配管等の凍結防止・解氷作業。仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)質量(kg)15(ケーブル含む)周波数(Hz)50/60出力250A入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215内容量1個
注意
※ステンレス薄肉管やフレキシブル管には使用しないで下さい。
※水道管の解氷クリップ接続部は、氷やサビ、汚れを落としてから接続してください。
※誤った使い方をすると、火災や事故の原因になり危険です。ご使用の際は取扱説明書を十分お読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66110680ISK-HP250
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする