日本メカケミカル
メカエコプレスHI-100
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
高粘度で油膜切れしにくい
高精度加工・難加工に対応
用途
絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
材質
ステンレス
比重
0.98(15℃)
引火点(℃)
130
外観
黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)220
耐圧(kg/cm
2
)
8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
摩擦係数
0.13
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112816
D-z097
1缶(18L)
18000mL
¥
32,220
¥
32,198
¥
35,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112825
D-z097
1個(4L)
4000mL
¥
10,600
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください