日本メカケミカル
メカエコプレスHI-47
ステンレス材の絞り、しごき加工に対応します。
油膜強化+潤滑強化タイプで高精度、難加工に対応します。
用途
深絞り、しごき加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
材質
ステンレス
比重
0.98(15℃)
引火点(℃)
140
外観
黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)190
耐圧(kg/cm
2
)
11
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
摩擦係数
0.12
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112798
D-z091
1缶(18L)
18000mL
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66112807
D-z091
1個(4L)
4000mL
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください