日本メカケミカル
メカファインメイトMDC 1本
樹脂成形金型に固着するガスヤニ除去。
樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニを強力溶解します。
早すぎずほどよい乾燥性であり、汚れへの浸透時間を確保し効果的に溶解します。
用途
樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニの洗浄
成分
エステル、アルコール、グリコールエーテル、特殊溶剤、LPG
比重
0.96(15℃)
引火点(℃)
23 (第四類第二石油類)
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(15℃)1.3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112841
C-g017
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください