曜日別特売

折りたたみ式ウォータージャグ5.5L

折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC折りたたみ式ウォータージャグ5.5L - HAC

取手付きで持ち運びらくらく
折りたたんでコンパクトに持ち運び可能なウォータージャグです。コック式で簡単に操作できます。取っ手付きで持ち運びもしやすいです。【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア ウォータージャグ 水 緊急時 給水 折りたたみ
材質:PP、シリコン。サイズ:収納時:230×210×110mm、使用時:230×210×250mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、シリコン寸法(mm)【収納時】230×210×110【使用時】230×210×250内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612247636980
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする