高送り加工用カッタ TXWX03

高送り加工用カッタ TXWX03 - タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03 - タンガロイ
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
接続穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127410TXWX03M042SB16.0R060.245.64034.718
59,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
66127419TXWX03M052SB22.0R080.56.35044.720
68,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
66127428TXWX03M063SB22.0R080.866.35055.720
81,600
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
66127437TXWX03M066SB27.0R100.9775058.722
92,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
66127446TXWX03M080SB27.0R121.7775072.722
126,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする