曜日別特売

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 - タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 - タンガロイ
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole内容量1本
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127227EXWX03M018SC16.0R020.14307010010.6
33,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
66127236EXWX03M018SC16.0R02L0.212512515010.6
34,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
66127245EXWX03M022SC20.0R030.27508013014.6
41,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
66127261EXWX03M022SC20.0R03L0.343013016014.6
42,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
66127270EXWX03M028SC25.0R040.48608014020.6
48,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
66127279EXWX03M028SC25.0R04L0.633514518020.6
49,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
66127288EXWX03M030SC25.0R040.48608014022.6
50,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
66127297EXWX03M030SC25.0R04L0.633514518022.6
51,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
66127306EXWX03M035SC32.0R050.883511515027.6
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
66127315EXWX03M035SC32.0R05L1.183516520027.6
52,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
66127331EXWX03M040SC32.0R060.94510515032.6
56,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
66127340EXWX03M040SC32.0R06L1.324517522032.6
57,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする