曜日別特売

CBNチップ 2QP-CNM/GA

CBNチップ 2QP-CNM/GA - タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GA - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(2個)
全24種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661242082QP-CNGA120404ST BX4015BX40150.40.05~0.30.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661242172QP-CNGA120404F BX4015BX40150.40.05~0.50.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661242262QP-CNGA120404E BX4015BX40150.40.05~0.50.05~0.3
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661242352QP-CNGA120408ST BX4015BX40150.80.05~0.30.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661242512QP-CNGA120408F BX4015BX40150.80.05~0.50.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661242602QP-CNGA120408E BX4015BX40150.80.05~0.50.05~0.3
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661249262QP-CNGA120404SR BM05MBM05M0.40.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661249352QP-CNGA120404LF BM05MBM05M0.40.05~0.50.05~0.3
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661249512QP-CNGA120404LC BM05MBM05M0.40.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661249602QP-CNGA120404SF BM05MBM05M0.40.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661249692QP-CNGA120404FW BM05MBM05M0.40.05~0.50.03~0.25
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661249782QP-CNGA120404MW BM05MBM05M0.40.05~0.40.05~0.4
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661250052QP-CNGA120408SR BM05MBM05M0.80.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661250212QP-CNGA120408LF BM05MBM05M0.80.05~0.50.05~0.3
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661250302QP-CNGA120408LC BM05MBM05M0.80.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661250392QP-CNGA120408SF BM05MBM05M0.80.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661250482QP-CNGA120408FW BM05MBM05M0.80.05~0.50.05~0.3
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661250572QP-CNGA120408MW BM05MBM05M0.80.05~0.40.05~0.4
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661251002QP-CNGA120412SR BM05MBM05M1.20.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661251092QP-CNGA120412LF BM05MBM05M1.20.05~0.50.05~0.3
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661251182QP-CNGA120412LC BM05MBM05M1.20.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661251272QP-CNGA120412SF BM05MBM05M1.20.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661251362QP-CNGA120412FW BM05MBM05M1.20.05~0.50.03~0.25
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661251452QP-CNGA120412MW BM05MBM05M1.20.05~0.40.05~0.4
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする