チップ 2QP-CNGM-HP

チップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイチップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(2個)
全9種類を絞り込む
寸法RE(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661249872QP-CNGM120404-HP BM05M2.30.40.03~0.220.03~0.2
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661249962QP-CNGM120404MW-HP BM05M3.20.40.05~0.20.05~0.25
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661250662QP-CNGM120408-HP BM05M2.20.80.03~0.220.03~0.25
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661250752QP-CNGM120408FW-HP BM05M2.20.80.03~0.220.03~0.25
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661250912QP-CNGM120408MW-HP BM05M3.10.80.05~0.20.05~0.25
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661251612QP-CNGM120412-HP BM05M2.41.20.03~0.220.03~0.25
15,640
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
661251702QP-CNGM120412MW-HP BM05M3.41.20.05~0.20.05~0.25
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661271662QP-CNGM120404FW-HP BM05M2.30.40.03~0.220.03~0.2
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661271752QP-CNGM120412FW-HP BM05M2.41.20.03~0.220.03~0.25
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする