曜日別特売

CBNチップ 2QP-VNGA

CBNチップ 2QP-VNGA - タンガロイCBNチップ 2QP-VNGA - タンガロイ
刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(2個)
全10種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661243912QP-VNGA160404ST BX4015BX40153.10.40.05~0.30.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661244002QP-VNGA160408ST BX4015BX40152.20.80.05~0.30.05~0.2
12,380
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
661254862QP-VNGA160404SR BM05MBM05M3.10.40.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661254952QP-VNGA160404LF BM05MBM05M3.10.40.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255112QP-VNGA160404LC BM05MBM05M3.10.40.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255202QP-VNGA160404SF BM05MBM05M3.10.40.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255382QP-VNGA160408SR BM05MBM05M2.20.80.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255472QP-VNGA160408LF BM05MBM05M2.20.80.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255562QP-VNGA160408LC BM05MBM05M2.20.80.05~0.50.03~0.25
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
661255652QP-VNGA160408SF BM05MBM05M2.20.80.05~0.30.05~0.2
13,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする