CBNチップ 4QS-CNGA

CBNチップ 4QS-CNGA - タンガロイCBNチップ 4QS-CNGA - タンガロイ
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(2個)
全18種類を絞り込む
寸法RE(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661263604QS-CNGA120404SR BM05M1.60.40.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661263694QS-CNGA120404LF BM05M1.60.40.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661263784QS-CNGA120404LC BM05M1.60.40.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661263874QS-CNGA120404SF BM05M1.60.40.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661263964QS-CNGA120404FW BM05M1.60.40.05~0.80.03~0.3
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661264054QS-CNGA120404MW BM05M2.90.40.05~0.40.05~0.4
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661264394QS-CNGA120408SR BM05M1.50.80.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661264484QS-CNGA120408LF BM05M1.50.80.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661264574QS-CNGA120408LC BM05M1.50.80.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661264664QS-CNGA120408SF BM05M1.50.80.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661264754QS-CNGA120408FW BM05M1.80.80.05~0.80.03~0.3
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661264914QS-CNGA120408MW BM05M2.80.80.05~0.40.05~0.4
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661265274QS-CNGA120412SR BM05M1.71.20.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661265364QS-CNGA120412LF BM05M1.71.20.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661265454QS-CNGA120412LC BM05M1.71.20.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661265614QS-CNGA120412SF BM05M1.71.20.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661265704QS-CNGA120412FW BM05M2.11.20.05~0.80.03~0.3
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661265794QS-CNGA120412MW BM05M3.91.20.05~0.40.05~0.4
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする