曜日別特売

チップ 2QP-CCGT-HP

チップ 2QP-CCGT-HP - タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661256782QP-CCGT060204-HP BM05M2.382.82.30.40.03~0.22
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661257482QP-CCGT09T304-HP BM05M3.974.42.30.40.03~0.22
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661257572QP-CCGT09T304FW-HP BM05M3.974.42.30.40.03~0.22
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661257662QP-CCGT09T304MW-HP BM05M3.974.430.40.05~0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661258362QP-CCGT09T308-HP BM05M3.974.42.20.80.03~0.22
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661258452QP-CCGT09T308FW-HP BM05M3.974.42.20.80.03~0.22
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661258612QP-CCGT09T308MW-HP BM05M3.974.42.90.80.05~0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661272182QP-CCGT060204FW-HP BM05M2.382.82.30.40.03~0.22
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする