CBNチップ 4QS-VNGA

CBNチップ 4QS-VNGA - タンガロイCBNチップ 4QS-VNGA - タンガロイ
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(2個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661268594QS-VNGA160404SR BM05M2.60.40.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661268684QS-VNGA160404LF BM05M2.60.40.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661268774QS-VNGA160404LC BM05M2.60.40.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661268864QS-VNGA160404SF BM05M2.60.40.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661269114QS-VNGA160408SR BM05M1.70.80.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661269204QS-VNGA160408LF BM05M1.70.80.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661269294QS-VNGA160408LC BM05M1.70.80.05~0.80.03~0.3
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661269384QS-VNGA160408SF BM05M1.70.80.05~0.30.05~0.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする