チップ 2QP-VBGT-HP

チップ 2QP-VBGT-HP - タンガロイチップ 2QP-VBGT-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661261772QP-VBGT160404-HP BM05M30.40.03~0.2
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661262292QP-VBGT160408-HP BM05M2.20.80.03~0.25
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする