タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGA
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(2個)
全16種類を絞り込む
材質
BM05M
BX4015
寸法RE(mm)
0.4
0.8
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66124269
2QP-DNGA150404ST BX4015
BX4015
0.4
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66124278
2QP-DNGA150404F BX4015
BX4015
0.4
0.05~0.5
0.05~0.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66124287
2QP-DNGA150404E BX4015
BX4015
0.4
0.05~0.5
0.05~0.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66124296
2QP-DNGA150408ST BX4015
BX4015
0.8
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66124305
2QP-DNGA150408F BX4015
BX4015
0.8
0.05~0.5
0.05~0.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66124321
2QP-DNGA150408E BX4015
BX4015
0.8
0.05~0.5
0.05~0.3
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
66125179
2QP-DNGA150404SR BM05M
BM05M
0.4
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125188
2QP-DNGA150404LF BM05M
BM05M
0.4
0.05~0.5
0.03~0.25
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125197
2QP-DNGA150404LC BM05M
BM05M
0.4
0.05~0.5
0.03~0.25
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125206
2QP-DNGA150404SF BM05M
BM05M
0.4
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125231
2QP-DNGA150408SR BM05M
BM05M
0.8
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125240
2QP-DNGA150408LF BM05M
BM05M
0.8
0.05~0.5
0.03~0.25
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125249
2QP-DNGA150408LC BM05M
BM05M
0.8
0.05~0.5
0.03~0.25
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125258
2QP-DNGA150408SF BM05M
BM05M
0.8
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125276
2QP-DNGA150604SR BM05M
BM05M
0.4
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125285
2QP-DNGA150608SR BM05M
BM05M
0.8
0.05~0.3
0.05~0.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください