CBNインサート 4QS-DXGQ

CBNインサート 4QS-DXGQ - タンガロイCBNインサート 4QS-DXGQ - タンガロイ
材質BM05M刃数4寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35内容量1箱(2個)
全6種類を絞り込む
勝手
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661270694QS-DXGQ070302SPL BM05M2.10.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661270784QS-DXGQ070304SPL BM05M1.90.4
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661270964QS-DXGQ070308SPL BM05M1.60.8
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661271214QS-DXGQ070302SPR BM05M2.10.2
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661271304QS-DXGQ070304SPR BM05M1.90.4
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
661271484QS-DXGQ070308SPR BM05M1.60.8
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする