CBNチップ 2QP-CCM/GW

CBNチップ 2QP-CCM/GW - タンガロイCBNチップ 2QP-CCM/GW - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
全32種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661244092QP-CCGW060202ST BX4015BX40152.382.82.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244182QP-CCGW060204ST BX4015BX40152.382.82.30.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244272QP-CCGW09T302ST BX4015BX40153.974.42.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244362QP-CCGW09T302F BX4015BX40153.974.42.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244452QP-CCGW09T302E BX4015BX40153.974.42.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244612QP-CCGW09T304ST BX4015BX40153.974.42.30.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244702QP-CCGW09T304F BX4015BX40153.974.42.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244792QP-CCGW09T304E BX4015BX40153.974.42.30.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244882QP-CCGW09T308ST BX4015BX40153.974.42.20.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661244972QP-CCGW09T308F BX4015BX40153.974.42.20.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245062QP-CCGW09T308E BX4015BX40153.974.42.20.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661255992QP-CCGW060202SR BM05MBM05M2.382.82.30.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256082QP-CCGW060202LF BM05MBM05M2.382.82.30.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256172QP-CCGW060202LC BM05MBM05M2.382.82.30.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256262QP-CCGW060202SF BM05MBM05M22.82.30.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256352QP-CCGW060204SR BM05MBM05M2.382.82.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256512QP-CCGW060204LF BM05MBM05M2.382.82.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256602QP-CCGW060204LC BM05MBM05M2.382.82.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256692QP-CCGW060204SF BM05MBM05M2.382.82.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256872QP-CCGW09T304SR BM05MBM05M3.974.42.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661256962QP-CCGW09T304LF BM05MBM05M3.974.42.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661257052QP-CCGW09T304LC BM05MBM05M3.974.42.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661257212QP-CCGW09T304SF BM05MBM05M3.974.42.30.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661257302QP-CCGW09T304FW BM05MBM05M3.974.42.30.4
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661257392QP-CCGW09T304MW BM05MBM05M3.974.430.4
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661257752QP-CCGW09T308SR BM05MBM05M3.974.42.20.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661257912QP-CCGW09T308LF BM05MBM05M3.974.42.20.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258002QP-CCGW09T308LC BM05MBM05M3.974.42.20.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258092QP-CCGW09T308SF BM05MBM05M3.974.42.20.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258182QP-CCGW09T308FW BM05MBM05M3.974.42.20.8
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661258272QP-CCGW09T308MW BM05MBM05M3.974.430.8
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
661272092QP-CCGW060204FW BM05MBM05M2.382.82.30.4
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする