タンガロイ
CBNチップ 2QP-VCM/GW
材質
BM05M
刃数
2
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126238
2QP-VCGW160404SR BM05M
3.1
0.4
0.03~0.2
¥
16,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
66126247
2QP-VCGW160408SR BM05M
2.2
0.8
0.03~0.25
¥
16,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください