チップ 4QS-CNGG-HP

チップ 4QS-CNGG-HP - タンガロイチップ 4QS-CNGG-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(2個)
全9種類を絞り込む
寸法RE(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661264214QS-CNGG120404-HP BM05M1.60.40.03~0.220.03~0.2
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661264304QS-CNGG120404MW-HP BM05M2.90.40.05~0.20.05~0.25
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
661265004QS-CNGG120408-HP BM05M1.50.80.03~0.220.03~0.25
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661265094QS-CNGG120408FW-HP BM05M1.80.80.03~0.220.03~0.25
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
661265184QS-CNGG120408MW-HP BM05M2.80.80.05~0.20.05~0.25
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
661265884QS-CNGG120412-HP BM05M2.21.20.05~0.20.05~0.25
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
661265974QS-CNGG120412MW-HP BM05M2.11.20.05~0.20.05~0.25
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
661271914QS-CNGG120404FW-HP BM05M1.60.400
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
661272004QS-CNGG120412FW-HP BM05M3.91.20.05~0.20.05~0.25
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする