タンガロイ
チップ 4QS-DNGG-HP
材質
BM05M
刃数
4
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126649
4QS-DNGG150404-HP BM05M
4.76
2
0.4
0.03~0.2
¥
30,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
66126701
4QS-DNGG150408-HP BM05M
5
1.6
0.8
0.03~0.25
¥
30,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください