CBNチップ 2QP-DCM/GW

CBNチップ 2QP-DCM/GW - タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GW - タンガロイ
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
全42種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661245152QP-DCGW070202ST BX4015BX40152.382.82.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245312QP-DCGW070202F BX4015BX40152.382.82.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245402QP-DCGW070202E BX4015BX40152.382.82.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245492QP-DCGW070204ST BX4015BX40152.382.82.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245582QP-DCGW070204F BX4015BX401522.82.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245672QP-DCGW070204E BX4015BX40152.382.82.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245762QP-DCGW070208ST BX4015BX40152.382.82.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661245852QP-DCGW070208F BX4015BX40152.382.82.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246012QP-DCGW070208E BX4015BX40152.382.82.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246102QP-DCGW11T302ST BX4015BX40153.974.42.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246192QP-DCGW11T302F BX4015BX40153.974.42.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246282QP-DCGW11T302E BX4015BX40153.974.42.70.2
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246372QP-DCGW11T304ST BX4015BX40153.974.42.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246462QP-DCGW11T304F BX4015BX40153.974.42.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246552QP-DCGW11T304E BX4015BX40153.974.42.50.4
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246712QP-DCGW11T308ST BX4015BX40153.974.42.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246802QP-DCGW11T308F BX4015BX40153.974.42.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661246892QP-DCGW11T308E BX4015BX40153.974.42.10.8
13,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
661258702QP-DCGW070202SR BM05MBM05M2.382.82.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258792QP-DCGW070202LF BM05MBM05M2.382.82.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258882QP-DCGW070202LC BM05MBM05M2.382.82.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661258972QP-DCGW070202SF BM05MBM05M2.382.82.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259062QP-DCGW070204SR BM05MBM05M2.382.82.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259152QP-DCGW070204LF BM05MBM05M2.382.82.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259312QP-DCGW070204LC BM05MBM05M2.382.82.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259402QP-DCGW070204SF BM05MBM05M2.382.82.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259582QP-DCGW070208SR BM05MBM05M2.382.82.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259672QP-DCGW070208LF BM05MBM05M2.382.82.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259762QP-DCGW070208LC BM05MBM05M2.382.82.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661259852QP-DCGW070208SF BM05MBM05M2.382.82.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260012QP-DCGW11T302SR BM05MBM05M3.974.42.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260102QP-DCGW11T302LF BM05MBM05M3.974.42.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260192QP-DCGW11T302LC BM05MBM05M3.974.42.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260282QP-DCGW11T302SF BM05MBM05M3.974.42.70.2
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260372QP-DCGW11T304SR BM05MBM05M3.974.42.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260462QP-DCGW11T304LF BM05MBM05M3.974.42.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260552QP-DCGW11T304LC BM05MBM05M3.974.42.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260712QP-DCGW11T304SF BM05MBM05M3.974.42.50.4
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260892QP-DCGW11T308SR BM05MBM05M3.974.42.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661260982QP-DCGW11T308LF BM05MBM05M3.974.42.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661261072QP-DCGW11T308LC BM05MBM05M3.974.42.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661261162QP-DCGW11T308SF BM05MBM05M3.974.42.10.8
16,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする