タンガロイ
CBNチップ 2QP-GNGA
材質
BM05M
刃数
2
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05~0.2
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125310
2QP-GNGA120404SR BM05M
2.1
0.4
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125319
2QP-GNGA120408SR BM05M
2.1
0.8
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
66125328
2QP-GNGA120412SR BM05M
2.2
1.2
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください