ベッスル
防水クッション
レジャーや急な雨でぬれた時も安心な防水生地と
さらっと快適なメッシュ生地のリバーシブルクッション
スパっとひっくり返すだけの簡単操作!
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66218051
83100006
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください