ベッスル
クールメッシュキルト ダブル
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です。
ストッパー付きでクッションのズレ落ちを防止。
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】発砲PE
色
シルバー
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×93×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66225656
30740015
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください