ベッスル
防水クッション 2WAY
さらっと快適なメッシュ生地のクッションをさっと開くと
防水生地のダブルクッションになります
レジャーや急な雨でぬれた時もシートの座面と背中を
水分や汚れからしっかり守ります
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×90×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66218060
83110006
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください