ベッスル
クールメッシュWP シングル
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です。
ストッパー付きでクッションのズレ落ちを防止。
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル
色
レッド
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66225647
20840002
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください