ベッスル
クールメッシュランバーダブル
腰をささえる背当て付の快適クッション
圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です
汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【フレーム】スチール
色
ブラック
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×87×11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66225681
85700006
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください