スリッパシューズラック3列5段ホワイト

スリッパシューズラック3列5段ホワイト - バリュテック・インターナショナル

上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。プリント紙はDNP製のクリーンイーゴスを使用。擦り傷や汚れ、日光による劣化・変色にも強いコート紙です。ビスは本体の色に合わせていますので目立ちにくい仕様になっています。
設置場所にあわせて、4タイプより選んでいただけます。

用途幅818×奥行350×高さ1460mm、有効内寸/スリッパラック部(1マス):幅250×奥行277×高さ104mm、シューズラック部(1マス):幅250×奥行335×高さ155mm 33kg耐荷重(kg)棚板1枚あたり:2収納数スリッパ×15足、シューズ×15足内容量1台
注意
※本体:プリント紙化粧繊維板(クリーンイーゴス)固定棚・地板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)棚板:PVC
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225078PLW-165C
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする