4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG内容量1台