曜日別特売

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)

インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。

仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237328KW-M622
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする