曜日別特売

関東式角セイロ(1本爪)

関東式角セイロ(1本爪) - ノーブランド関東式角セイロ(1本爪) - ノーブランド関東式角セイロ(1本爪) - ノーブランド

お餅つきの餅米やお饅頭、お赤飯、茶碗蒸し、じゃがバターなどにも使えます。サワラ材を使用していますので、水に強く木目がきれいです。側面の板は一枚板です。職人が昔ながらの技術で作り上げています。関東式角セイロ用の交換用サンもご用意しております。

内容量1本
注意
※フタ、竹すだれ、台すは別売りです。
※付属の取扱説明書にある、使用前と使用後の注意点を必ず確認してからご使用ください。
※こちらの商品は天然素材を使用しております。製品ごとに若干の色味や風合いの差異、細かな傷等がございます。ご生産・加工の過程で素材特有の細かな傷、ささくれ、凹み、欠けなどが発生する場合がございますが、品質には問題ございません。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237651セイロ用サン(尺1用)564002510
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
66237660セイロ用サン(尺2用)564002520
860
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
66237669セイロ用サン(尺3用)564002530
880
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
66237678セイロ用サン(尺4用)564002540
920
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
66237687セイロ用サン(尺5用)564002550
940
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする