曜日別特売

アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】

アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 - GENTOS

ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。
シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)
及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。
最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)
High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能
バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開
すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。
※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。

用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1内容量1個
注意
※付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66238010HLIA-4704H
オープン
4,999
5,499(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする