曜日別特売

分割式ドライブシャフトブーツ

分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー分割式ドライブシャフトブーツ - スピージー
(1件のレビュー)

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツ内容量1個
注意
※必ず ”適合検索 = https://www.sisuner.co.jp/catalog/speasy/index.html” から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。
全95種類を絞り込む
小径(Φmm)
大径(Φmm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
型式
車軸
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66238080BAC-BA02R【ブーツ】91.1V55Wフロント【ブーツ】30.4【ブーツ】87.9
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238089BAC-BA03R【ブーツ】88.9CW5W / GF7W / CV4Wフロント【ブーツ】29.1【ブーツ】89.2
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238098BAC-BA04R【ブーツ】99.7FGA20/FDA00フロント【ブーツ】28.8【ブーツ】88.9
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238107BAC-BD04R【ブーツ】98CJ2A/N23W/GW8WFフロント【ブーツ】25.7【ブーツ】81.6
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238116BAC-HA02R【ブーツ】93RB3 / RG1フロント【ブーツ】25.1【ブーツ】83
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238125BAC-HA03R【ブーツ】93.2GE7 / GE9 / GG7フロント【ブーツ】22.1【ブーツ】71.1
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238141BAC-HA04R【ブーツ】77.5JF3フロント【ブーツ】17.9【ブーツ】58.9
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238150BAC-HA05R【ブーツ】84JJ1 / JJ2フロント【ブーツ】21.3【ブーツ】70.3
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238159BAC-HA06R【ブーツ】84.4JJ1 / JJ2フロント【ブーツ】22.4【ブーツ】70.1
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238168BAC-HF01R【ブーツ】83.6RB2リア【ブーツ】19.9【ブーツ】62.8
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238177BAC-HN13R【ブーツ】96.3GE7 / GE9 / GG7フロント【ブーツ】21.5【ブーツ】79.5
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238186BAC-HN14R【ブーツ】98.4RK1 / RK2 / RU3 / RU4 / RM1 / RM4フロント【ブーツ】24.2【ブーツ】89.8
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238195BAC-HN15R【ブーツ】98.2RP1フロント【ブーツ】25.2【ブーツ】92.8
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238211BAC-HN16R【ブーツ】86.2GK3フロント【ブーツ】19.9【ブーツ】73.6
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238220BAC-HN17R【ブーツ】93.8GK3 / ZF2 / RN7フロント【ブーツ】22.9【ブーツ】82.5
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238229BAC-HN18R【ブーツ】100.1GB5/GB7フロント【ブーツ】24.1【ブーツ】84
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238238BAC-HN19R【ブーツ】82.1JF1/JF2/JF4フロント【ブーツ】19.6【ブーツ】70
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238247BAC-HN20R【ブーツ】82.5JF3フロント【ブーツ】18.1【ブーツ】66.2
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238256BAC-HN21R【ブーツ】102.7JJ1/JJ2フロント【ブーツ】21.2【ブーツ】79
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238265BAC-HN22R【ブーツ】104.2JJ1/JJ2フロント【ブーツ】22.7【ブーツ】82.5
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238281BAC-KA01R【ブーツ】58.7MC22S / MF21S / HA24Sフロント【ブーツ】21.9【ブーツ】64.8
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238290BAC-KA02R【ブーツ】88JF1 / DA63Tフロント【ブーツ】22.4【ブーツ】66.6
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238299BAC-KA03R【ブーツ】80L375S / L455S / L275S / L275Vフロント【ブーツ】22.3【ブーツ】62
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238308BAC-KA04R【ブーツ】83.6M610S / L585Sフロント【ブーツ】21.2【ブーツ】63.9
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238317BAC-KA05R【ブーツ】70L350S / S331Vフロント【ブーツ】21【ブーツ】61
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238326BAC-KA06R【ブーツ】88MH23S / HE21S / HE22Sフロント【ブーツ】21.4【ブーツ】61.3
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238335BAC-KA07R【ブーツ】75.4L235S / L250Vフロント【ブーツ】21.1【ブーツ】63.5
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238351BAC-KA08R【ブーツ】86.9L900S/MH23Sフロント【ブーツ】22.4【ブーツ】66.7
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238360BAC-KA09R【ブーツ】79.8DD51T/JC2フロント【ブーツ】20.2【ブーツ】61.1
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238369BAC-KA10R【ブーツ】84.4MH34S/MK32S/HA1Wフロント【ブーツ】21.4【ブーツ】58
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238378BAC-KA11R【ブーツ】78.6MK32S / MR41Sフロント【ブーツ】23【ブーツ】64.9
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238387BAC-KA12R【ブーツ】84.2L800S / L700Sフロント【ブーツ】20.5【ブーツ】69.7
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238396BAC-KA13R【ブーツ】80.8B11A/B11W/B21A/B21Wフロント【ブーツ】21.7【ブーツ】64.1
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238405BAC-KA14R【ブーツ】89.6HA36S / MH35Sフロント【ブーツ】20.4【ブーツ】58
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238421BAC-KA15R【ブーツ】99.1HA36S / MH35Sフロント【ブーツ】23.5【ブーツ】64.6
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238430BAC-KA16R【ブーツ】86.3DA64V / DA64W / DA63Tフロント【ブーツ】22【ブーツ】62.4
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238439BAC-KE10R【ブーツ】85.6S331V/H81Wフロント【ブーツ】21.4【ブーツ】714
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238448BAC-KE11R【ブーツ】96.6LA600S / LA160Sフロント【ブーツ】24.2【ブーツ】79.7
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238457BAC-KE12R【ブーツ】86.2B11A/B11W/B21A/B21Wフロント【ブーツ】20.6【ブーツ】69.9
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238466BAC-KE13R【ブーツ】86.8HA36S / DA16Tフロント【ブーツ】20.4【ブーツ】68.2
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238475BAC-KE14R【ブーツ】92.8HA36S / MH35Sフロント【ブーツ】23.4【ブーツ】75.9
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238491BAC-KE15R【ブーツ】87.4TT2 / TV2フロント【ブーツ】22【ブーツ】68.8
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238500BAC-KE16R【ブーツ】83.9ZC72S / ZD72Sフロント【ブーツ】24.4【ブーツ】73.6
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238509BAC-KE17R【ブーツ】90.5ZC11S / ZC71S / YA11Sフロント【ブーツ】24.3【ブーツ】70.8
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238518BAC-KE18R【ブーツ】96.6HA25S /HA25V / MH23Sフロント【ブーツ】23.5【ブーツ】75.1
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238527BAC-KF02R【ブーツ】96.9HA8 / HM1-4フロント / リア【ブーツ】24【ブーツ】75.5
7,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
66238536BAC-MA01R【ブーツ】96.8DK5AW / BMLFSフロント【ブーツ】23.4【ブーツ】78.8
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238545BAC-MA02R【ブーツ】95.7KE2AW / BM2FP / GJ2FPフロント【ブーツ】27.6【ブーツ】92.1
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238561BAC-MA04R【ブーツ】96.9BLFFP / BLFFWフロント【ブーツ】25【ブーツ】76.1
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
66238570BAC-MA05R【ブーツ】82.3BMEFS / KF5P / KFEPフロント【ブーツ】26【ブーツ】79.5
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

合わせの部分が接着剤ではないので失敗はないですが、作業スペースが狭かったり、寸法がぎりぎりの場合、細い方の合わせをはめ込むのに時々苦労しますが、いつもこの製品を使用してます。何十台と施工していますが、合わせ面がはがれてしまった車両は私はないです。価格がもう少し安いといいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする