防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR

防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR - 塚本無線防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR - 塚本無線

イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。
最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。
録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。
また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!
ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍内容1台本体質量(g)250(HDD含まず)解像度録画:500万画素保証期間1年無線通信方式機器間Wi-Fiフレームレート各ch:15fps(録画)画面仕様再生時画面表示:最大2CH音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大200内容量1台
注意
※SDカードでの常時録画は4台までとなり、5台以上はHDDでの録画が必要となります。
※遠隔監視の場合はインターネットに接続が必要となりますので、有線LANまたはWi-Fiでのネット接続が必要となります。
※HDMI接続の外部モニターが必ず必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242989WTW-WNV2279EWX-HDDなしDC12V / 最大36W181×180×151※アンテナ展開最大位置なし
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66242998WTW-WNV2279EWX-1TBDC12V / 最大36W181×180×151※アンテナ展開最大位置1TB
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66243007WTW-WNV2279EWX-2TBDC12V/最大36W181×180×151m)※アンテナ展開最大位置2TB
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする