シリコン製ペット用トイレマット

シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマット - Fluke Forest(フルークフォレスト)

ULTRAWAVEのペット用シリコンマットは、ペットのトイレ環境を安全で衛生的に保つための理想的な選択です。
シリコン製で滑り止め効果があり、ペットが安心して使用できます。
高い端壁が特徴で、おしっこがこぼれる心配がなく、壁へのマーキング対策にも効果的です。
さらに、熱湯消毒が可能で、清潔さを簡単に維持できます。
トイレ用だけでなく、食べこぼし用としても活用できるゆったりサイズで、インテリアにも映えるデザインです。
【シリコントイレマット商品詳細】
トイレ用・食べこぼし用など色々使えるゆったりサイズ
おしっこがこぼれない高い端壁
壁へのマーキング対策に
洗浄が簡単なシリコン素材
滑らないマットで脱臼予防に
噛んでも無害な安心素材
横90cm 縦60cm
ゆったりサイズ
通常サイズのトイレシート2枚
大型トイレシートも余裕で敷ける

材質シリコン厚さ(mm)9 (端壁含む)グレー質量(g)1100サイズ(cm)横90×縦60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243935FF-PP01-GY
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする