曜日別特売

Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420

Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420 - 3M(スリーエム)

優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。
温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。
金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2時間適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)20主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性内容量1箱(12個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252868DP420 O/WHI 50ML
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする