曜日別特売

Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ

Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ - 3M(スリーエム)

硬化後の柔軟性に特徴のある接着剤で、線膨張係数の異なる材料同士も接合を可能にします。
複合材料、プラスチック、金属、および木材に使用できます。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、プラスチック、複合材料などの接着に適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(12個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252771DP6310NS GRE 48ML1024
オープン
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
66252780DP6330NS GRE 48ML3048
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする