曜日別特売

Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS

Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS - 3M(スリーエム)

金属や樹脂など、マルチに接着します。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデルその他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(12個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252886DP8810NS 45ML
オープン
34,980
38,478(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする