曜日別特売

Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS

Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS - 3M(スリーエム)

Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。
ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(12個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252755DP8910NS 45ML
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする