3M(スリーエム)
工業用接着剤 EC 847
ゴム及びガスケットを貼り合わせる接着剤として汎用性の高いニトリルゴム系溶剤型接着剤です。
容量(mL)
946
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12缶)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66253008
847 1QT
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください