3M(スリーエム)
工業用接着剤 EC 776
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途
ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着
容量(L)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(6缶)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66252999
EC776 1L
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください