曜日別特売

水性接着剤 SP 7533

水性接着剤 SP 7533 - 3M(スリーエム)

水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。

用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物内容量1箱(4缶)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66253026SP7533 3KG
オープン
52,980
58,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする