NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 LLHC3/5K
仕様
両側接触ゴムシール付(低トルク形):LLH
幅(mm)
15
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
25
内部すきま予圧記号
C3
グリース
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66256797
6205LLHC3/5K
¥
1,370
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方