曜日別特売

WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR

WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR - 塚本無線

800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 8TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768内容量1台
注意
※【遠隔監視についてご注意ください】
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
※【CVBS使用時のご注意】
※アナログカメラ(CVBS)をご利用いただく場合、カメラの出力レベル、ケーブル品質、経年劣化、環境・配線方法などにより映像が正常に出力されない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256578WTW-DAP344E-2TB1個2TB
オープン
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66256587WTW-DAP344E-4TB1個4TB
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66256596WTW-DAP344E-8TB18TB
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする